Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN TVL-XS Manuaalinen testiteline, 100 N Max. Voima, 300 x 250 x 160 mm Kotelo | CE8MDT

KERN AND SOHN TVL-XS Manuaalinen testiteline, 100 N Max. Voima, 300 x 250 x 160 mm Kotelo

Varastossa
Tuote: CE8MDT Malli: TVL-XS

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€853.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiteline
Kotelon leveys300mm
Housing DimensionX x 300 250 160 mm
Asunnon korkeus160 mm
Asunnon pituus250 mm
Kapasiteetin mittaaminen100N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)26
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN TVL Manuaalinen testiteline, 500 N Max. Voima, 151 x 234 x 465 mm Kotelo | CE8MDQ TVLX x 151 234 465 mm465 mm234 mm€541.23
KERN AND SOHN TVL-XL -sarjan testipenkki, 500 N Max. Voima | CE8MDR TVL-XLX x 200 300 710 mm710 mm300 mm€396.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TVL-XS Manuaalinen testiteline, 100 N Max. Voima, 300 x 250 x 160 mm Kotelo
€853.94 / yksikkö