BRADY BBP31-ARCFLASH-KIT Bbp31 -tulostin, jossa on valokaarisäiliö | AF2KKK 6UNL8

BRADY BBP31-ARCFLASH-KIT Bbp31-tulostin kaarisalamatarvikesarjalla

Varastossa
Tuote: AF2KKK Malli: BBP31-ARCFLASH-KITRistiviite: 6UNL8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,856.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytätietotulostinsarja
VäriSininen / harmaa
VäritulostuskykyYksivärinen
näyttöSuuri Hi-Res-kosketusnäyttö
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys4"
Suurin tulostusnopeus3.0 tuumaa / s
tulostuspääLämpösiirto / 300 dpi
Tulostusohjelmien yhteensopivuusBRADY (R) -työasema, MARKWARE (TM) -teippi- ja tarraohjelmisto
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Tekniset vaatimuksetTietokoneliitäntä USB- tai sarjaportin kautta, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-prosessori, 256 Mt muistia, 500 Mt kiintolevytilaa, 800 x 600 pikselin näyttö, CD-ROM-asema
Takuu5 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)49.78
Laivan pituus (cm)84.58
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8443321090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nauhan leveysTekniset vaatimuksetHinta
BRADY BBP31-GENIND-KIT Kyltti- ja etikettikone sininen / harmaa | AF2KKL 6UNL9 BBP31-GENIND-KIT4"Tietokoneliitäntä USB- tai sarjaportin kautta, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-prosessori, 256 Mt muistia, 500 Mt kiintolevytilaa, 800 x 600 pikselin näyttö, CD-ROM-asema€6,465.22
BRADY BBP31-LEANVW-KIT Kylttien ja tarrojen valmistaja Sininen / harmaa | AF2KKM 6UNN0 BBP31-LEANVW-KIT4"Tietokoneliitäntä USB- tai sarjaportin kautta, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-prosessori, 256 Mt muistia, 500 Mt kiintolevytilaa, 800 x 600 pikselin näyttö, CD-ROM-asema€6,040.74
BRADY BBP31-PIPE-KIT Bbp31 -tulostin, jossa on putkitunnisteen toimitussarja | AF2KKN 6UNN1 BBP31-PUTKISARJA5.75 "USB ja ethernet ovat vakiona, valinnainen WIFI ja WIFI DIRECT€7,078.86
BRADY BBP31-SFTY-KIT Kyltti- ja etikettikone sininen / harmaa | AF2KKP 6UNN2 BBP31-SFTY-KIT4"Tietokoneliitäntä USB- tai sarjaportin kautta, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-prosessori, 256 Mt muistia, 500 Mt kiintolevytilaa, 800 x 600 pikselin näyttö, CD-ROM-asema€5,786.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BBP31-ARCFLASH-KIT Bbp31-tulostin kaarisalamatarvikesarjalla
€4,856.76 / yksikkö