Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN TU 230-0.01US Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01mm luettavuus | CE8MDM

KERN AND SOHN TU 230-0.01US Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MDM Malli: TU 230-0.01US

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,575.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraääni paksuusmittari
Akku2 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Kotelon leveys132mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 132 76 32 mm
Asunnon korkeus32 mm
Asunnon pituus76 mm
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
luettavuus0.01mm
YksikötTuuma, mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.33
Laivan korkeus (cm)9.5
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)37.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN TU 300-0.01US Ultraäänipaksuusmittari, 2.5 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus | CE8MDN TU 300-0.01US€1,695.85
KERN AND SOHN TU 80-0.01US Ultraäänipaksuusmittari, 7 MHz mittaustaajuus, 0.01mm luettavuus | CE8MDP TU 80-0.01US€1,575.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TU 230-0.01US Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus
€1,575.57 / yksikkö