Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN TD 225-0.1US Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.1 mm luettavuus | CE8MCE

KERN AND SOHN TD 225-0.1US Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.1 mm luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MCE Malli: TD 225-0.1US

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€583.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraääni paksuusmittari
Akku4 x 1.5 V AAA
Kotelon leveys30mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 30 65 120 mm
Asunnon korkeus120 mm
Asunnon pituus65 mm
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
luettavuus0.1mm
YksikötTuuma, mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)6.3
Laivan pituus (cm)21.5
Laivan leveys (cm)26.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusluettavuusHinta
KERN AND SOHN TD GOLD 40 ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus | CE8MCF TD GOLD 40X x 120 62 28 mm28 mm62 mm0.01mm€536.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TD 225-0.1US Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.1 mm luettavuus
€583.32 / yksikkö