Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN TB 1000-0.1F pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1000 um, 0.1 ja 1 um Luettavuus | CE8MBU

KERN AND SOHN TB 1000-0.1F pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1000 um, 0.1 ja 1 um luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MBU Malli: TB 1000-0.1F

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€432.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnoitteen paksuus Gage
Akku4 x 1.5 V AA
Kotelon leveys161mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 161 69 32 mm
Asunnon korkeus32 mm
Asunnon pituus69 mm
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Kapasiteetin mittaaminen100, 1000 µm
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
luettavuus0.1, 1 µm
YksikötMikrometri, tuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)6.3
Laivan pituus (cm)21.5
Laivan leveys (cm)26.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKapasiteetin mittaaminenHinta
KERN AND SOHN TB 1000-0.1FN pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1000 um, 0.1 ja 1 um Luettavuus | CE8MBV TB 1000-0.1FN50 astetta C100, 1000 µm€547.24
KERN AND SOHN TB 2000-0.1F pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 2000 um, 0.1 ja 1 um Luettavuus | CE8MBZ TB 2000-0.1F40 astetta C100, 2000 µm€390.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TB 1000-0.1F pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1000 um, 0.1 ja 1 um luettavuus
€432.98 / yksikkö