KERN AND SOHN SXS 6K-3 Industrial Balance, 6 kg Max. Punnitus, 0.5g Luettavuus

Tuote: CJ7AGA Malli: SXS 6K-3
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun latausaika12 tuntia.
Numeron koko55mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.0015 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys86 mm
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
luettavuus0.5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko300 x 240 mm
toistettavuus0.0005Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)500mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)5g
Yksikötg, kg, lb, oz
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 300 240 86 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen240 mm
Pinnan leveyden punnitseminen300 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenlineaarisuusTyölavan syvyysluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnituskapasiteetinPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN SXS 100K-2 teollisuusvaaka, 150 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CJ7AFQ SXS 100K-2500 mm+/-0.03 kg123 mm10g500 x 400 mm150kgX x 500 400 123 mm400 mm€2,421.99
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN SXS 100K-2L teollisuusvaaka, 150kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CJ7AFR SXS 100K-2L650 mm+/-0.03 kg133.5 mm10g650 x 500 mm150kgX x 650 500 133.5 mm500mm€3,003.81
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN SXS 10K-3 teollisuusvaaka, 15 kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CJ7AFT SXS 10K-3300 mm+/-0.003 kg86 mm1g300 x 240 mm15kgX x 300 240 86 mm240 mm€2,259.62
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN SXS 10K-3L teollisuusvaaka, 15kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CJ7AFU SXS 10K-3L400mm+/-0.003 kg89 mm1g400 x 300 mm15kgX x 400 300 89 mm300 mm€1,610.15
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN SXS 300K-2 teollisuusvaaka, 300 kg Max. Punnitus, 20g Luettavuus | CJ7AFV SXS 300K-2650 mm+/-0.06 kg133.5 mm20g650 x 500 mm300kgX x 650 500 133.5 mm500mm-
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN SXS 30K-2 teollisuusvaaka, 30 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CJ7AFW SXS 30K-2300 mm+/-0.006 kg89 mm2g300 x 240 mm30kgX x 400 300 89 mm240 mm-
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN SXS 30K-2L teollisuusvaaka, 30kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CJ7AFX SXS 30K-2L500 mm+/-0.006 kg123 mm2g500 x 400 mm30kgX x 500 400 123 mm400 mm€2,435.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN SXS 6K-3 Industrial Balance, 6 kg Max. Punnitus, 0.5g Luettavuus