Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN RFS-A01 lämpöpaperirulla, 57mm leveys | CJ7AAC

KERN AND SOHN Lämpöpaperirulla RFS-A01, leveys 57 mm

Varastossa
Tuote: CJ7AAC Malli: RFS-A01

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperirulla
Leveys57mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.055
Laivan korkeus (cm)0.5
Laivan pituus (cm)1
Laivan leveys (cm)1
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN RFS-A10 Thermal Receipt Roll, 10 Pieces | CE8LXV RFS-A10€58.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN Lämpöpaperirulla RFS-A01, leveys 57 mm
€43.30 / yksikkö