KERN AND SOHN OZP 558C832 Stereomikroskooppi, digitaalinen setti, 110 - 220 V | CE8LTG

KERN AND SOHN OZP 558C832 stereomikroskooppi, digitaalinen sarja, 110 - 220 V

Varastossa
Tuote: CE8LTG Malli: OZP 558C832

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,078.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStereomikroskooppi
LamputekniikkaLED
Tulojännite110-220 V
Optinen järjestelmäGreenough
päätöslauselma5MP
Teho3W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5
Laivan korkeus (cm)39
Laivan pituus (cm)44
Laivan leveys (cm)59
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN OZP 558C825 Stereomikroskooppi, digitaalinen setti, 110 - 220 V | CE8LTF OZP 558C825€2,886.55
KERN AND SOHN OZP 558T241 Stereomikroskooppi, Digitaalinen Set, Trinokulaariputkityyppi | CE8LTH OZP 558T241€3,740.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZP 558C832 stereomikroskooppi, digitaalinen sarja, 110 - 220 V
€3,078.98 / yksikkö