KERN AND SOHN OZM 923 stereozoommikroskooppisarja, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LRD

KERN AND SOHN OZM 923 stereozoommikroskooppisarja, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7-4.5-kertainen suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LRD Malli: OZM 923

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,345.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrinokulaarinen stereomikroskooppi
Halkaisija23mm
NäkökenttäKorkea Super Wide Field
Valaistus Heijastunut valo4.5W
Valaistustyyppi TapausvaloLED
Tulojännite100 - 240V
Suurennos0.7x - 4.5x
Optinen järjestelmäGreenough
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
JalustatyyppiYleismaailmallinen
PutkityyppiTrinocular

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24
Laivan korkeus (cm)35
Laivan pituus (cm)52
Laivan leveys (cm)70
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

KERN & SOHN OZM 923 stereozoommikroskooppisarja soveltuu pienten kohteiden suurentamiseen ja tutkimiseen kolmiulotteisesti. Se on hyödyllinen lääke-, elektroniikka-, jalokivi- ja valmistusteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • KERN & SOHN OZM 923 stereozoommikroskooppisarjassa on yksinkertainen teleskooppivarsi ja 4.5 W rengasvaloyksikkö, joka lisää työaseman joustavuutta.
  • Sen optinen järjestelmä perustuu Greenough-suunnitteluun, joka varmistaa korkealaatuisen kolmiulotteisen kuvantamisen ja syvyyden havaitsemisen.
  • Tässä mikroskoopissa on trinokulaarinen putki, jonka avulla käyttäjät voivat kiinnittää kameran kuvien ottamista ja dokumentointia varten.
  • Se tarjoaa 10-kertaisen silmän suurennoksen ja laajan 23 mm:n silmän näkökentän.
  • Tämä mikroskooppisarja tarjoaa 6.4:1 suurennussuhteen, joka takaa sujuvan siirtymisen 0.7-kertaisen vähimmäiszoomin ja 4.5-kertaisen maksimizoomauksen välillä.
  • Se käyttää karkeaa käyttövoimaa, mikä mahdollistaa nopeat ja tarkat säädöt havaintojen aikana.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on objektiivin ja okulaarilinssien merkitys mikroskooppisarjassa?

V. Objektiivi määrittää ensisijaisen suurennuksen, kun taas okulaarilinssi suurentaa kuvaa edelleen. Näiden linssien yhdistelmä määrittää näytteen kokonaissuurennuksen.

K. Kuinka hoidan ja huollan oikein tätä KERN & SOHN OZM 923 stereozoommikroskooppisarjaa?

A. Pidä mikroskooppi puhtaana ja käytä optiikan puhdistamiseen linssipaperia. Säilytä sitä pölyttömässä ympäristössä. Tarkista ja puhdista linssit säännöllisesti ja vaihda polttimot tarvittaessa.

K. Kuinka valmistan objektilasit mikroskoopilla tutkittavaksi?

A. Aseta näyte mikroskoopin objektilasille, peitä se peitinlasilla estääksesi kuivumisen tai vääristymisen ja kiinnitä se mikroskoopin alustalle tarkkailua varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KERN AND SOHN OZM 902 stereozoommikroskooppisarja, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQT 902 OZMKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€1,876.25
KERN AND SOHN OZM 902UK Stereo Zoom -mikroskooppisarja, Binokulaariputkityyppi, 0.7-4.5-kertainen suurennus | CE8LQU OZM 902UKKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€1,876.25
KERN AND SOHN OZM 903 stereozoommikroskooppisarja, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQV 903 OZMTrinokulaarinen stereomikroskooppi€2,285.18
KERN AND SOHN OZM 903UK stereozoommikroskooppisarja, Trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQW OZM 903UKTrinokulaarinen stereomikroskooppi€2,285.18
KERN AND SOHN OZM 912 stereozoommikroskooppisarja, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQX 912 OZMKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€2,104.77
KERN AND SOHN OZM 912UK stereozoommikroskooppisarja, kiikarit, putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQY OZM 912UKKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€2,104.77
KERN AND SOHN OZM 913 stereozoommikroskooppisarja, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQZ 913 OZMTrinokulaarinen stereomikroskooppi€2,513.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZM 923 stereozoommikroskooppisarja, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7-4.5-kertainen suurennus
€2,345.32 / yksikkö