Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN OZB-A5504 okulaari, halkaisija 30 ja 17 mm, 15x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LNA Malli: OZB-A5504

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräokulaari
Halkaisija17 mm, 30 mm
Suurennos15x

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)8.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
KERN AND SOHN OZB-A4101 okulaari, halkaisija 30.5 ja 16.2 mm, 5x suurennus | CE8LJY OZB-A410116.2 mm, 30.5 mm€48.11
KERN AND SOHN OZB-A4102 okulaari, halkaisija 30.5 ja 20 mm, 10x suurennus | CE8LJZ OZB-A410220 mm, 30.5 mm€42.10
KERN AND SOHN OZB-A4103 Okulaari, 30.5 ja 15 mm halkaisija, 15x suurennus | CE8LKA OZB-A410315 mm, 30.5 mm€42.10
KERN AND SOHN OZB-A4104 Okulaari, 30.5 ja 10 mm halkaisija, 20x suurennus | CE8LKB OZB-A410410 mm, 30.5 mm€48.11
KERN AND SOHN OZB-A4105 okulaari, halkaisija 30.5 ja 22 mm, 10x suurennus | CE8LKC OZB-A410522 mm, 30.5 mm€48.11
KERN AND SOHN OZB-A4106 Okulaari, halkaisija 30.5 ja 20 mm, 10x suurennus | CE8LKD OZB-A410620 mm, 30.5 mm€48.11
KERN AND SOHN OZB-A4112 okulaari, halkaisija 30 ja 23.2 mm, 5x suurennus | CE8LKE OZB-A411223.2 mm, 30 mm€54.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZB-A5504 okulaari, halkaisija 30 ja 17 mm, 15x suurennus
€90.20 / yksikkö