Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN OZB-A4516 Double Gooseneck Valaistus, 20W LED, 6400K Värilämpötila, 54mm Pituus | CE8LKY

KERN AND SOHN OZB-A4516 Double Gooseneck Valaistus, 20W LED, 6400K värilämpötila, 54mm pituus

Varastossa
Tuote: CE8LKY Malli: OZB-A4516

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€865.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaulan työvalo
Lampun tyyppiLED
Värilämpötila.6400 astetta K
Pituus54mm
Teho20W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)25
Laivan pituus (cm)25
Laivan leveys (cm)30
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN OZB-A4515UK Double Gooseneck Lighting, 6W LED, 5600 - 6300K Värilämpötila | CE8LKX OZB-A4515UK€198.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZB-A4516 Double Gooseneck Valaistus, 20W LED, 6400K värilämpötila, 54mm pituus
€865.96 / yksikkö