Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2TFX3 saranoidun kanavan ovi 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC3GWB

DAYTON 2TFX3 saranoitu kanavan ovi, 8 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC3GWB Malli: 2TFX3
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
€48.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu kanavan ovi
Oven korkeus8"
Oven leveys8"
Suorittaa loppuunSinkitty
saranatVälilehti
SalpaYksi nokka
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus7-1 / 2 "
Karkea aukon leveys7-1 / 2 "
ShapeNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysHinta
DAYTON 2TFX2 saranoidun kanavan ovi 6 tuuman leveys 6 tuuman korkeus | AC3GWA 2TFX26"6"€40.67
DAYTON 2TFX4 saranoitu kanavaportti, 10 tuuman neliö | AC3GWC 2TFX410 "10 "€54.44
DAYTON 2TFX5 saranoitu kanavaportti, 12 tuuman neliö | AC3GWD 2TFX512 "12 "€59.50
DAYTON 2TFX6 saranoitu kanavaportti 14 tuuman neliö | AC3GWE 2TFX614 "14 "€69.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TFX3 saranoitu kanavan ovi, 8 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus
€48.79 / yksikkö