Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ORM 1RS digitaalinen refraktometri, 1.3330 - 1.5177 nD mittausalue, 0.0001 nD asteikkojako | CJ6ZYR

KERN AND SOHN ORM 1RS digitaalinen refraktometri, 1.3330 - 1.5177 nD mittausalue, 0.0001 nD asteikkojako

Varastossa
Tuote: CJ6ZYR Malli: ORM 1RS

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€565.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen refraktometri
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kapasiteetin mittaaminen1.3330 - 1.5177 nD (taitekerroin), 0 - 90 % (Brix)
Skaalaa jaot0.0001 nD (taitekerroin), 0.1 % (Brix)
Skaalatyyppi0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)17
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetin mittaaminenSkaalaa jaotHinta
KERN AND SOHN ORM 50BM digitaalinen refraktometri, 1.3330 - 1.4200 nD mittausalue, 0.0001 nD asteikkojako | CJ6ZYT SNAKE 50BM1.3330 - 1.4200 nD (taitekerroin), 0 - 50 % (Brix)0.0001 nD (taitekerroin), 0.1 % (Brix)€445.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ORM 1RS digitaalinen refraktometri, 1.3330 - 1.5177 nD mittausalue, 0.0001 nD asteikkojako
€565.28 / yksikkö