Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY HFCD17812 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZK 23MH34

COLDER PRODUCTS CORPORATION HFCD17812 Kytkin polypropeeniharmaa Työnnä sisään

Varastossa
Tuote: AG9YZK Malli: HFCD17812Ristiviite: 23MH34

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiBarb x -liitin
Materiaalipolypropeeni
Temp. alue32 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS HFCD101212 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZA 23MH24 HFCD101212MNPT x -liitin€39.44
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS HFCD10612 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZB 23MH25 HFCD10612MNPT x -liitin€39.55
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS HFCD10812 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZC 23MH26 HFCD10812MNPT x -liitin€38.51
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS HFCD161212 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZD 23MH28 HFCD161212Barb x -liitin€53.06
COLDER PRODUCTS COMPANY HFCD16612 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZE 23MH29 HFCD16612Barb x -liitin€49.70
COLDER PRODUCTS COMPANY HFCD16812 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZF 23MH30 HFCD16812Barb x -liitin€49.53
COLDER PRODUCTS COMPANY HFCD171012 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZG 23MH31 HFCD171012Barb x -liitin€41.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION HFCD17812 Kytkin polypropeeniharmaa Työnnä sisään
€39.49 / yksikkö