KERN JA SOHN OKO 178 Metallurginen mikroskooppi, Trinokulaarinen putkityyppi, 5x, 10x, 20x, 50x suurennus | CE8LEM

KERN AND SOHN OKO 178 metallurginen mikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 5x, 10x, 20x, 50x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LEM Malli: OKO 178

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,029.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppi
LamputekniikkaLED
Halkaisija22mm
NäkökenttäSuuri laaja kenttä
Tulojännite100 - 240V
Suurennos5x, 10x, 20x, 50x
Optinen järjestelmääärettömyys
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
PutkityyppiTrinocular
Teho5W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16
Laivan korkeus (cm)43
Laivan pituus (cm)47
Laivan leveys (cm)52
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaValaistus Heijastunut valoHinta
KERN AND SOHN OKM 173 metallurginen mikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 5x, 10x, 20x, 40x suurennus | CE8LEH OKM 17318mm30W€2,670.05
KERN JA SOHN OKN 175 metallurginen mikroskooppi, trinokulaarinen CE8LEJ OKN 175--€2,267.05
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OKN 177 Trinokulaarinen metallurginen mikroskooppi CE8LEK OKN 177--€2,267.05
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OKO 176 Trinokulaarinen metallurginen mikroskooppi CE8LEL OK 176--€2,267.05
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OLE 161 Käänteinen, monokulaarinen metallurginen mikroskooppi CE8LEN OLE 161--€596.59
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OLF 162 Metallurginen mikroskooppi, käännetty, kiikari CE8LEP OLF 162--€596.59
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN OLM 171 metallurginen mikroskooppi, käänteinen, trinokulaarinen putkityyppi, 5x, 10x, 20x, 50x suurennus | CE8LEQ OLM 17122mm50W€5,051.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OKO 178 metallurginen mikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 5x, 10x, 20x, 50x suurennus
€4,029.14 / yksikkö