Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ORA 10BA analoginen refraktometri, 0 - 10 % alue, 0.1 % jako | CE8LEX

KERN AND SOHN ORA 10BA analoginen refraktometri, 0 - 10 % alue, 0.1 % jako

Varastossa
Tuote: CE8LEX Malli: ORA 10BA

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kapasiteetin mittaaminen0 - 10%
Skaalaa jaot0.001
SkaalatyyppiBrix

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)21.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN ORA 10BB analoginen refraktometri, 0 - 10 % alue, 0.1 % jako | CE8LEY ORA 10BB€108.25
KERN JA SOHN ORA 18BB analoginen refraktometri, 0 - 18 % alue, 0.1 % jako | CE8LEZ ORA 18BB€93.72
KERN JA SOHN ORA 20BA analoginen refraktometri, 0 - 20 % alue | CE8LFK ORA 20BA€114.26
KERN AND SOHN ORA 20BB analoginen refraktometri, 0 - 20 % alue | CE8LFL ORA 20BB€108.25
KERN JA SOHN ORA 32BA Analoginen refraktometri, 0 - 32 % Alue | CE8LFT ORA 32BA€114.26
KERN AND SOHN ORA 32BB analoginen refraktometri, 0 - 32 % alue | CE8LFU ORA 32BB€108.25
KERN AND SOHN ORA 62BA analoginen refraktometri, 28 - 62 % alue | CE8LGH ORA 62BA€114.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ORA 10BA analoginen refraktometri, 0 - 10 % alue, 0.1 % jako
€114.26 / yksikkö