KERN AND SOHN OIV 254 videomikroskooppi, 0.7x - 5x suurennus | CJ7AFE

KERN AND SOHN OIV 254 -videomikroskooppi, 0.7-5x suurennus

Varastossa
Tuote: CJ7AFE Malli: OIV 254

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,728.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppi
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Valaistus Heijastunut valo2W
Valaistustyyppi TapausvaloLED
Tulojännite110-220 V
Suurennos0.7x - 5x
Optinen järjestelmäaksiaalinen
VirtalähdeTaulukkovirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)35
Laivan pituus (cm)43
Laivan leveys (cm)51
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN OIV 255 videomikroskooppi, 0.7x - 5x suurennus | CJ7AFF OIV 255€4,305.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OIV 254 -videomikroskooppi, 0.7-5x suurennus
€3,728.45 / yksikkö