Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ODC-A8105 okulaarisovitin, 0.5x suurennus, 23.2 mm koko | CE8LEE

KERN AND SOHN ODC-A8105 okulaarisovitin, 0.5x suurennus, 23.2 mm

Varastossa
Tuote: CE8LEE Malli: ODC-A8105

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOkulaarisovitin
Suurennos0.5x
Koko23.2 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)9
Laivan pituus (cm)9
Laivan leveys (cm)9
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KERN AND SOHN ODC-A8102 okulaarisovitin, koko 23.2 - 30 mm | CE8LEB ODC-A810223.2-30 mm€30.07
KERN AND SOHN ODC-A8103 okulaarisovitin, koko 23.2 - 30.5 mm | CE8LEC ODC-A810323.2-30.5 mm€30.07
KERN AND SOHN ODC-A8104 okulaarisovitin, 0.37x suurennus, 23.2 mm koko | CE8LED ODC-A810423.2 mm€84.19
KERN AND SOHN ODC-A8106 okulaarisovitin, koko 23.2 - 30 mm | CE8LEF ODC-A810623.2-30 mm€30.07
KERN AND SOHN ODC-A8107 okulaarisovitin, koko 23.2 - 30.5 mm | CE8LEG ODC-A810723.2-30.5 mm€30.07
KERN AND SOHN ODC-A8108 okulaarisovitin | CJ6ZYH ODC-A8108-€84.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ODC-A8105 okulaarisovitin, 0.5x suurennus, 23.2 mm
€84.19 / yksikkö