Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ODC 832 -mikroskooppikamera, 5.1 MP, 1/2.5 tuuman anturin koko, CMOS, USB 3.0

Varastossa
Tuote: CE8LDQ Malli: ODC 832

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€709.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppikamera
päätöslauselma5.1 MP
TunnistinCMOS
Anturin halkaisija1 / 2.5 "
Anturin koko1 / 2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)7.5
Laivan pituus (cm)16.4
Laivan leveys (cm)16.4
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturin kokoHinta
KERN AND SOHN ODC 831 mikroskooppikamera, 3.1 MP, 1/3 tuuman anturikoko, CMOS, USB 3.0 | CE8LDP ODC 8311 / 3 "€685.55
KERN AND SOHN ODC 861 -fluoresenssimikroskooppikamera, 1 tuuman anturikoko, CMOS, USB 3.0 | CE8LDV ODC 8611"€2,886.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ODC 832 -mikroskooppikamera, 5.1 MP, 1/2.5 tuuman anturin koko, CMOS, USB 3.0
€709.61 / yksikkö