KERN AND SOHN OBN 148 Fluoresenssimikroskooppi, Trinokulaarinen putki, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x suurennus | CE8LCF

KERN AND SOHN OBN 148 fluoresenssimikroskooppi, trinokulaarinen putki, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LCF Malli: OBN 148

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,877.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoresenssimikroskooppi
Halkaisija20mm
NäkökenttäLaaja kenttä
Valaistus Heijastunut valo100W
Valaistus Läpäisevä valo20W
Valaistustyyppi TapausvaloHBO
Valaistustyyppi Läpäisevä valoHalogeeni
Tulojännite100 - 240V
Suurennos4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Optinen järjestelmääärettömyys
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
PutkityyppiTrinocular

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23
Laivan korkeus (cm)34.5
Laivan pituus (cm)44
Laivan leveys (cm)97
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN OBN 141 Fluoresenssimikroskooppi, Trinokulaarinen putki, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x suurennus | CE8LCD OBN 141€6,242.15
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN OBN 147 Fluoresenssimikroskooppi, Trinokulaariputki, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x suurennus | CE8LCE OBN 147€6,218.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBN 148 fluoresenssimikroskooppi, trinokulaarinen putki, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x suurennus
€7,877.86 / yksikkö