KERN AND SOHN OAB 10LN Analoginen polarimetri, 180 astetta. Mittausalue, 1 Deg. Division | CJ7AEX

KERN AND SOHN OAB 10LN analoginen polarimetri, 180 astetta Mittausalue, 1 Deg. Division

Varastossa
Tuote: CJ7AEX Malli: OAB 10LN

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,106.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpolarimetrin
Tulojännite100 - 240V
mittausalue180 astetta
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
Skaalaa jaot1 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7
Laivan korkeus (cm)20.5
Laivan pituus (cm)40
Laivan leveys (cm)67.5
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OAB 10LN analoginen polarimetri, 180 astetta Mittausalue, 1 Deg. Division
€1,106.51 / yksikkö