KERN AND SOHN NFN 600K-1M läpivientivaaka, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KPU

KERN AND SOHN NFN 600K-1M läpivientivaaka, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KPU Malli: NFN 600K-1M

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,331.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja tasapainon läpi
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.2Kg
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloRuostumaton teräs
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/-0.6 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Pienin kuorma4000g
Vähimmäispaino4Kg
Työlavan syvyys80 mm
Lavan korkeus1200 mm
Alustan leveys1600 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus200g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1000 x 1000 mm
toistettavuus0.2Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin600kg
Punnituslevyn materiaaliSUS304
Punnitusalustan mitatX x 1600 1200 80 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1000 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171
Laivan korkeus (cm)35
Laivan pituus (cm)131
Laivan leveys (cm)165
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoHinta
KERN AND SOHN NFN 1.5T-4M läpivientivaaka, ruostumaton teräs, 1500 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KPT NFN 1.5T-4M0.5Kg+/-0.5 kg10Kg€5,290.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN NFN 600K-1M läpivientivaaka, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus
€5,331.09 / yksikkö