KERN AND SOHN MTA 400K-1M kaidevaaka, 300 ja 400 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus | CE8KNZ

KERN AND SOHN MTA 400K-1M kaidevaaka, 300 ja 400 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KNZ Malli: MTA 400K-1M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,405.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi-kisko tasapaino
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.1, 0.2 kg
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.1, 0.2 kg
MateriaaliMuovi
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Vähimmäispaino2, 4 kg
Työlavan syvyys68 mm
Lavan korkeus680 mm
Alustan leveys780 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1 / 0.2 kg
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko600 x 600 mm
toistettavuus0.1, 0.2 kg
YksikötKg
Punnituskapasiteetin300 / 400 kg
Punnitusalustan mitatX x 780 680 68 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen600 mm
Pinnan leveyden punnitseminen600 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.7822
Laivan korkeus (cm)137.26
Laivan pituus (cm)87.44
Laivan leveys (cm)89.84
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MTA 400K-1M kaidevaaka, 300 ja 400 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus
€2,405.45 / yksikkö