KERN AND SOHN MPS 200K100M henkilökohtainen lattiavaaka, 200 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KNN

KERN AND SOHN MPS 200K100M henkilökohtainen lattiavaaka, maks. 200 kg. Punnitus, 100g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KNN Malli: MPS 200K100M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€553.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi50 tuntia.
Akun latausaika14 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.1Kg
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.1 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Vähimmäispaino2Kg
Työlavan syvyys58 mm
Lavan korkeus295 mm
Alustan leveys275 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1kg
toistettavuus0.1Kg
YksikötKg
Punnituskapasiteetin200kg
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 275 295 58 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)51
Laivan leveys (cm)37
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN MPS 200K100PM henkilökohtainen lattiavaaka, 200 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KNP MPS 200K100PM€877.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MPS 200K100M henkilökohtainen lattiavaaka, maks. 200 kg. Punnitus, 100g Luettavuus
€553.25 / yksikkö