KERN AND SOHN MPB 300K100 henkilökohtainen lattiavaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMT

KERN AND SOHN MPB 300K100 henkilökohtainen lattiavaaka, maks. 300 kg. Punnitus, 100g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KMT Malli: MPB 300K100

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi170 tuntia.
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.2 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys60 mm
Lavan korkeus300 mm
Alustan leveys315 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1kg
toistettavuus0.1Kg
YksikötKg
Punnituskapasiteetin300kg
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 315 300 60 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6
Laivan korkeus (cm)12
Laivan pituus (cm)41.3
Laivan leveys (cm)47
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyölavan syvyysPunnitusalustan mitatHinta
KERN AND SOHN MPB 300K100P henkilökohtainen lattiavaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMU MPB 300K100P55 mmX x 315 300 55 mm€505.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MPB 300K100 henkilökohtainen lattiavaaka, maks. 300 kg. Punnitus, 100g Luettavuus
€276.63 / yksikkö