KERN AND SOHN MCD 300K-1 tuolivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMK

KERN AND SOHN MCD 300K-1 tuolivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KMK Malli: MCD 300K-1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,383.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuolin asteikko
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi40 tuntia.
Numeron koko25mm
Digitaalinen lukema0.1kg
Näytön tyyppinestekidenäyttö
lineaarisuus+/-0.1 kg
MateriaaliMuovi
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Työlavan syvyys370 mm
Alustan leveys500 mm
luettavuus0.1 kg, 100 g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko390 x 360 mm
toistettavuus0.1Kg
Asettumisaika3 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin300kg
Punnitusalustan mitatX x 500 360 370 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen360 mm
Pinnan leveyden punnitseminen390 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.1684
Laivan korkeus (cm)107.81
Laivan pituus (cm)68.88
Laivan leveys (cm)107.81
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MCD 300K-1 tuolivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus
€1,383.14 / yksikkö