KERN AND SOHN MBB-A02 Scale Carrying Case | CE8KLU

KERN AND SOHN MBB-A02 vaa'an kantolaukku

Varastossa
Tuote: CE8KLU Malli: MBB-A02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkantolaukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)18.5
Laivan pituus (cm)38.5
Laivan leveys (cm)62.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MBB-A02 vaa'an kantolaukku
€138.31 / yksikkö