KERN AND SOHN KFP 1500V40SM punnitussilta, 1500 kg Max. Punnitus, 500 g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KGP

KERN AND SOHN KFP 1500V40SM Punnitussilta, 1500Kg Max. Punnitus, 500 g luettavuus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8KGP Malli: KFP 1500V40SM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,725.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnitussilta
Kalibrointiarvo500g
Vähimmäispaino10Kg
Työlavan syvyys80 mm
luettavuus500g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1000 x 1000 mm
Punnituskapasiteetin1500kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 1000 1000 80 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1000 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9208
Laivan korkeus (cm)25.95
Laivan pituus (cm)104.81
Laivan leveys (cm)104.81
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvoVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN KFP 1500V40M punnitussilta, 1500kg Max. Punnitus, 500 g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KGN KFP 1500V40M500g10Kg95 mm1500 x 1250 mmX x 1500 1250 95 mm1250 mm1500 mm€4,685.95
KERN AND SOHN KFP 3000V40M punnitussilta, 3000 kg Max. Punnitus, 1000g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KHB KFP 3000V40M1Kg20Kg80 mm1500 x 1250 mmX x 1500 1250 80 mm1250 mm1500 mm€6,142.93
KERN AND SOHN KFP 600V40SM punnitussilta, 600 kg Max. Punnitus, 200g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KHQ KFP 600V40SM200g4Kg80 mm1000 x 1000 mmX x 1000 950 80 mm1000 mm1000 mm€3,725.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFP 1500V40SM Punnitussilta, 1500Kg Max. Punnitus, 500 g luettavuus, ruostumaton teräs
€3,725.33 / yksikkö