KERN JA SOHN KFE-TNM -näyttölaite, 30.000D, 6.000E | CE8KGD

KERN AND SOHN KFE-TNM näyttölaite, 30.000D, 6.000E

Tuote: CE8KGD Malli: KFE-TNM
€335.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränäyttö

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusKoteloTulojänniteVirtalähdeYksikötHinta
KERN AND SOHN KFB-TM LCD-näyttö, 110 - 230 V AC, 250 x 160 x 65 mm Kotelo | CE8KFW KFB-TMX x 250 160 65 mm65mm160 mmMuovi110 - 230 V ACVirtalähdeg, kg, lb€351.80
KERN AND SOHN KFN-TM LCD-näyttö, 110 - 230 V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm Kotelo | CE8KGG KFN-TMX x 265.5 164.5 96 mm96 mm164.5 mmRuostumaton teräs110 - 230 V ACVirtalähdeKg€487.10
KERN AND SOHN KFS-TM LCD-näyttö, 220 - 240 V AC, 250 x 160 x 65 mm Kotelo | CE8KHZ KFS-TMX x 250 160 65 mm65mm160 mmMuovi220 - 240 V ACVirtalähdeKg€378.86
KERN AND SOHN KIB-TM LCD-näyttö, 100 - 240 V AC, 260 x 115 x 70 mm Kotelo | CE8KKA KIB-TMX x 260 115 70 mm-115 mmMuovi100 - 240 V ACVirtalähdeg, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ€297.68
KERN AND SOHN KXS-TM LCD-näyttö, 220 - 240 V AC, 232 x 170 x 80 mm Kotelo | CE8KLH KXS-TMX x 232 170 80 mm80 mm170 mmRuostumaton teräs220 - 240 V ACSisäänrakennettu virtalähdeg, kg, lb, PCS€635.94
KERN JA SOHN VHP-T -näyttölaite | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFE-TNM näyttölaite, 30.000D, 6.000E
€335.58 / yksikkö