Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN KB 6500-1N tarkkuusvaaka, 6500 g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8KEZ

KERN AND SOHN KB 6500-1N tarkkuusvaaka, 6500 g Max. Paino, 0.1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KEZ Malli: KB 6500-1N

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€492.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys167mm
Numeron koko9mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 167 250 85 mm
Asunnon korkeus85 mm
Asunnon pituus250 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 0.3 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko150 x 170 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)100mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)1g
Yksikötct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, to
Punnituskapasiteetin6500g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen170 mm
Pinnan leveyden punnitseminen150 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)18
Laivan pituus (cm)35.7
Laivan leveys (cm)23.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Pinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN KB 650-2N tarkkuusvaaka, 650 g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8KFA KB 650-2N+/- 0.03 g130 x 130 mm10mg100mg130 mm130 mm€492.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KB 6500-1N tarkkuusvaaka, 6500 g Max. Paino, 0.1g Luettavuus
€492.29 / yksikkö