Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HO-A02 UCI Sonde, 155mm Width, 22mm Depth, 22mm Height | CE8JZL

KERN AND SOHN HO-A02 UCI-sondi, leveys 155 mm, syvyys 22 mm, korkeus 22 mm

Varastossa
Tuote: CE8JZL Malli: HO-A02

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,412.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
Kotelon leveys155mm
Syvyys22mm
Housing DimensionX x 155 22 22 mm
Asunnon korkeus22 mm
Asunnon pituus22 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)4
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN HO-A01 UCI Sonde, 155mm Width, 22mm Depth, 22mm Height | CE8JZK HO-A01€5,412.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HO-A02 UCI-sondi, leveys 155 mm, syvyys 22 mm, korkeus 22 mm
€5,412.27 / yksikkö