Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HO 2K UCI -kovuusmittari, HV 2 -kovuusasteikko, 20 N voima, 18 mm mittapään pituus | CE8JZE

KERN AND SOHN HO 2K UCI -kovuusmittari, HV 2 -kovuusasteikko, 20 N voima, 18 mm:n mittapään pituus

Varastossa
Tuote: CE8JZE Malli: HO 2K

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6,639.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovuuden testauslaite
Akun latausaika8 tuntia.
Kotelon leveys28mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Kovuus2 HV
Housing DimensionX x 28 83 160 mm
Asunnon korkeus160 mm
Asunnon pituus83 mm
Tulojännite110-240 V
Pienin kuorma300kg
VirtalähdeUSB
YksikötHB, HL, HRA, HRB, HRC, HV, MPa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)39.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN HO 10K UCI -kovuusmittari, HV 10 -kovuusasteikko, 100 N voima, 18 mm mittapään pituus | CE8JZB HO 10K€6,639.05
KERN AND SOHN HO 1K UCI -kovuusmittari, HV 1 -kovuusasteikko, 10 N voima, 18 mm mittapään pituus | CE8JZD HO 1K€6,639.05
KERN AND SOHN HO 5K UCI -kovuusmittari, HV 5 -kovuusasteikko, 50 N voima, 18 mm mittapään pituus | CE8JZG HO 5K€6,639.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HO 2K UCI -kovuusmittari, HV 2 -kovuusasteikko, 20 N voima, 18 mm:n mittapään pituus
€6,639.05 / yksikkö