Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HDB 6K-3XL riippuvaaka, 6 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JWR

KERN AND SOHN HDB 6K-3XL ripustettava vaaka, maks. 6 kg. Punnitus, 5g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JWR Malli: HDB 6K-3XL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva saldo
Akku2 x 1.5 V AAA
Akun varmuuskopiointi180 tuntia.
Kotelon leveys107mm
Numeron koko12mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 107 25 101 mm
Asunnon korkeus101 mm
Asunnon pituus25 mm
lineaarisuus+/-0.015 kg
Max. Ympäristön kosteus90%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
luettavuus5g
toistettavuus0.005Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, lb, N
Punnituskapasiteetin6kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)22.5
Laivan pituus (cm)15
Laivan leveys (cm)7.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusHinta
KERN AND SOHN HDB 10K-2XL riippuvaaka, 15 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JWN HDB 10K-2XL+/-0.03 kg€102.23
KERN AND SOHN HDB 30K-2XL riippuvaaka, 30 kg Max. Punnitus, 20g Luettavuus | CE8JWP HDB 30K-2XL+/-0.06 kg€102.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HDB 6K-3XL ripustettava vaaka, maks. 6 kg. Punnitus, 5g Luettavuus
€102.23 / yksikkö