Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HCN 100K200IP riippuvaaka, 100 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8JWG

KERN AND SOHN HCN 100K200IP riippuvaaka, 100 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JWG Malli: HCN 100K200IP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva saldo
Akku2 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi200 tuntia.
Kotelon leveys96mm
Numeron koko12mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 96 48 179 mm
Asunnon korkeus179 mm
Asunnon pituus48 mm
lineaarisuus+/-0.4 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
luettavuus200g
toistettavuus0.2Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, lb, N
Punnituskapasiteetin100kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1
Laivan korkeus (cm)7.3
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusHinta
KERN AND SOHN HCN 200K500IP riippuvaaka, 200 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8JWH HCN 200K500IP+/-1 kg€174.40
KERN AND SOHN HCN 50K100IP riippuvaaka, 50 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8JWJ HCN 50K100IP+/-0.2 kg€174.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HCN 100K200IP riippuvaaka, 100 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus
€174.40 / yksikkö