Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FCB 3K0.1 -penkkivaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JNJ

KERN AND SOHN FCB 3K0.1 -penkkivaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JNJ Malli: FCB 3K0.1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi12 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys270mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 270 323 110 mm
Asunnon korkeus110 mm
Asunnon pituus323 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.3 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys12.5 mm
Alustan leveys252 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko253 x 228 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)200mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2g
Yksikötdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Punnituskapasiteetin3kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 252 228 12.5 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen228 mm
Pinnan leveyden punnitseminen253 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.25
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)34
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysHousing DimensionAsunnon korkeusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoAsettumisaikaPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötHinta
KERN AND SOHN FCB 12K1 -penkkivaaka, 12000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JNF FCB 12K1252 mmX x 270 323 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sekuntia.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€297.68
KERN AND SOHN FCB 24K2 -penkkivaaka, 24000g Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8JNG FCB 24K2252 mmX x 270 323 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sekuntia.4g40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€297.68
KERN AND SOHN FCB 30K1 -penkkivaaka, 30000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JNH FCB 30K1252 mmX x 270 323 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sekuntia.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€351.80
KERN AND SOHN FCB 6K0.5 -penkkivaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8JNK FCB 6K0.5252 mmX x 270 323 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sekuntia.1g10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€324.74
KERN AND SOHN FCB 8K0.1 -penkkivaaka, 8000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JNL FCB 8K0.1252 mmX x 270 323 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sekuntia.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€372.09
KERN AND SOHN FCB 12K-4 -penkkivaaka, 12kg Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CJ7ADU FCB 12K-4253 mmX x 320 330 125 mm125 mm294 x 225 mm2 sekuntia.100mg1gct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, unssi, ozt€446.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FCB 3K0.1 -penkkivaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus
€351.80 / yksikkö