KERN AND SOHN EOB-A02B Lattiateline, 1000mm Korkeus | CE8JJR

KERN AND SOHN EOB-A02B lattiajalusta, 1000 mm korkeus

Varastossa
Tuote: CE8JJR Malli: EOB-A02B

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiajalusta
Korkeus1000mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.75
Laivan korkeus (cm)15.5
Laivan pituus (cm)43
Laivan leveys (cm)101.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EOB-A02B lattiajalusta, 1000 mm korkeus
€148.84 / yksikkö