Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN EMS-A01 punnituslevy, 180 x 195 mm punnituspinta, ruostumaton teräs | CE8JJD

KERN AND SOHN EMS-A01 punnituslevy, 180 x 195 mm punnituspinta, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8JJD Malli: EMS-A01

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy
Työlavan syvyys9 mm
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko180 x 195 mm
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 180 195 9 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen195 mm
Pinnan leveyden punnitseminen180 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)18
Laivan leveys (cm)20
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EMS-A01 punnituslevy, 180 x 195 mm punnituspinta, ruostumaton teräs
€44.65 / yksikkö