Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 School Balance, 12000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JHX

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 School Balance, 12000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JHX Malli: EMS 12K0.1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi40 tuntia.
Kotelon leveys200mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 200 270 63 mm
Asunnon korkeus63 mm
Asunnon pituus270 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.3 g
MateriaaliMuovi
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko175 x 190 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)200mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2g
Yksikötdwt, g, oz, ozt
Punnituskapasiteetin12000g
Pinnan syvyyden punnitseminen190 mm
Pinnan leveyden punnitseminen175 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.87
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Hinta
KERN AND SOHN EMS 12K1 School Balance, 12000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JHY EMS 12K1X x 200 275 50 mm50 mm275 mm+/- 3 g2g20g€126.29
KERN AND SOHN EMS 3000-2 kouluvaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JHZ EMS 3000-2X x 200 280 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05 g20mg200mg€318.72
KERN AND SOHN EMS 300-3 kouluvaaka, 300g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JJA EMS 300-3X x 200 280 63 mm63 mm280 mm+/- 0.005 g2mg20mg€366.83
KERN AND SOHN EMS 6K0.1 kouluvaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JJB EMS 6K0.1X x 200 275 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3 g200mg2g€228.52
KERN AND SOHN EMS 6K1 kouluvaaka, 6000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JJC EMS 6K1X x 200 280 63 mm63 mm280 mm+/- 3 g2g20g€120.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 School Balance, 12000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus
€282.64 / yksikkö