Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CXB 3K1NM Counting Balance, 3000g Max. Weighing, 1g Readability | CE8JCX

KERN AND SOHN CXB 3K1NM laskentavaaka, 3000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JCX Malli: CXB 3K1NM

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akun latausaika8 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo1g
Kotelon leveys295mm
Numeron koko18mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 295 330 110 mm
Asunnon korkeus110 mm
Asunnon pituus330 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 2 g
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Pienin kuorma20g
Vähimmäispaino20g
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
luettavuus1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko300 x 225 mm
toistettavuus1g
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)100mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)1g
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin3kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen225 mm
Pinnan leveyden punnitseminen300 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)39
Laivan leveys (cm)38
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)KalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusVähimmäispainoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta
KERN AND SOHN CXB 30K10NM Counting Balance, 30000g Max. Weighing, 10g Readability | CE8JCU CXB 30K10NM10g10gX x 295 325 113 mm113 mm325 mm+/- 20 g200g1g€457.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CXB 3K1NM laskentavaaka, 3000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus
€457.04 / yksikkö