Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CXB 30K10NM laskentavaaka, 30000g Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JCU

KERN AND SOHN CXB 30K10NM laskentavaaka, 30000g Max. Punnitus, 10g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JCU Malli: CXB 30K10NM

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akun latausaika8 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo10g
Kotelon leveys295mm
Numeron koko18mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 295 325 113 mm
Asunnon korkeus113 mm
Asunnon pituus325 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 20 g
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Pienin kuorma200g
Vähimmäispaino200g
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
luettavuus10g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko300 x 225 mm
toistettavuus10g
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10g
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin30kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen225 mm
Pinnan leveyden punnitseminen300 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4
Laivan korkeus (cm)17.5
Laivan pituus (cm)39.5
Laivan leveys (cm)37.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)KalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusVähimmäispainoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta
KERN AND SOHN CXB 3K1NM laskentavaaka, 3000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JCX CXB 3K1NM1g1gX x 295 330 110 mm110 mm330 mm+/- 2 g20g100mg€457.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CXB 30K10NM laskentavaaka, 30000g Max. Punnitus, 10g Luettavuus
€457.04 / yksikkö