Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CS 10-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 10 kg Max. Punnitus | CE8JAC

KERN AND SOHN CS 10-Y1 -punnitus/voimanmittauskenno, 10 kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CE8JAC Malli: CS 10-Y1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Nimellispaino10kg / 100N
Punnituskapasiteetin10kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.071
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)10.5
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimelliskuormaPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CS 1-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 1 kg Max. Punnitus | CE8JAJ CS 1-Y1-1Kg€414.94
KERN AND SOHN CS 20-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 20 kg nimelliskuorma, ruostumaton teräs | CE8JAQ CS 20-Y120Kg-€414.94
KERN AND SOHN CS 2-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 2kg nimelliskuorma, ruostumaton teräs | CE8JAW CS 2-Y12Kg-€414.94
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN CS 5-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 5 kg Max. Punnitus | CE8JBK CS 5-Y1-5kg€414.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CS 10-Y1 -punnitus/voimanmittauskenno, 10 kg Max. Punnitus
€414.94 / yksikkö