KERN AND SOHN CPE 15K-3 laskentavaaka, 15 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CJ7ADF

KERN AND SOHN CPE 15K-3 laskentavaaka, 15 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ7ADF Malli: CPE 15K-3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Kotelon leveys315mm
Numeron koko20mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 315 355 110 mm
Asunnon korkeus110 mm
Asunnon pituus355 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.0015 kg
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko230 x 300 mm
toistettavuus0.0005Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)250mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2.5g
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin15kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen300 mm
Pinnan leveyden punnitseminen230 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3
Laivan korkeus (cm)19.5
Laivan pituus (cm)36
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusluettavuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CPE 30K-3 laskentavaaka, 30000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CJ7ADG CPE 30K-3+/- 3 g1g500mg5gKg30000g€288.65
KERN AND SOHN CPE 6K-3 laskentavaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CJ7ADH CPE 6K-3+/- 0.8 g0.2g100mg1gg6000g€288.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CPE 15K-3 laskentavaaka, 15 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus
€288.65 / yksikkö