Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CP 5-2Y1 -kuormituskenno, 5 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZPA

KERN AND SOHN CP 5-2Y1 -kuormituskenno, 5 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CJ6ZPA Malli: CP 5-2Y1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-20 astetta C
Lavan korkeus350 mm
Alustan leveys250 mm
Punnituskapasiteetin5kg
Punnitusalustan mitatX x 250 350 0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.095
Laivan korkeus (cm)3.5
Laivan pituus (cm)5
Laivan leveys (cm)12
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CP 10-2Y1 -kuormituskenno, 10 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNK CP 10-2Y110kg€39.69
KERN AND SOHN CP 15-2Y1 -kuormituskenno, 15 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNN CP 15-2Y115kg€39.69
KERN AND SOHN CP 20-2Y1 -kuormituskenno, 20 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNP CP 20-2Y120kg€39.69
KERN AND SOHN CP 30-2Y1 -kuormituskenno, 30 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNT CP 30-2Y130kg€39.69
KERN AND SOHN CP 3-2Y1 -kuormituskenno, 3 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNW CP 3-2Y13kg€39.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CP 5-2Y1 -kuormituskenno, 5 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€39.69 / yksikkö