Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CP 300-3P2 -kuormituskenno, 300 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYG

KERN AND SOHN CP 300-3P2 -kuormituskenno, 300 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8HYG Malli: CP 300-3P2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Nimellispaino300kg
Lavan korkeus400 mm
Alustan leveys400 mm
Punnituskapasiteetin300kg
Punnitusalustan mitatX x 400 400 0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.613
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)10.5
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusAlustan leveysPunnituskapasiteetinPunnitusalustan mitatHinta
KERN AND SOHN CP 100-3P2 -kuormituskenno, 100 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HXV CP 100-3P2400 mm400 mm100kgX x 400 400 0 mm€97.42
KERN AND SOHN CP 150-3P2 -kuormituskenno, 150 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HXZ CP 150-3P2400 mm400 mm150kgX x 400 400 0 mm€97.42
KERN AND SOHN CP 200-3P2 -kuormituskenno, 200 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYB CP 200-3P2400 mm400 mm200kgX x 400 400 0 mm€97.42
KERN AND SOHN CP 400-3P2 -kuormituskenno, 400 kg Max. Punnitus -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYM CP 400-3P2450 mm450 mm400KgX x 450 450 0 mm€97.42
KERN AND SOHN CP 500-3P2 -kuormituskenno, 500 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYQ CP 500-3P2450 mm450 mm500kgX x 450 450 0 mm€97.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CP 300-3P2 -kuormituskenno, 300 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€97.42 / yksikkö