Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CO 50-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 50 kg Max. Punnitus | CE8HXQ

KERN AND SOHN CO 50-Y1 -punnitus/voimanmittauskenno, 50 kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CE8HXQ Malli: CO 50-Y1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Nimellispaino50kg / 500N
Punnituskapasiteetin50kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.095
Laivan korkeus (cm)8.5
Laivan pituus (cm)9
Laivan leveys (cm)12
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CO 1000-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 1000 kg Max. Punnitus | CE8HWY CO 1000-Y11000kg€240.55
KERN AND SOHN CO 100-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 100 kg Max. Punnitus | CE8HXA CO 100-Y1100kg€204.46
KERN AND SOHN CO 10-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 10 kg Max. Punnitus | CE8HXC CO 10-Y110kg€204.46
KERN AND SOHN CO 2000-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 2000 kg Max. Punnitus | CE8HXG CO 2000-Y12000kg€282.64
KERN AND SOHN CO 200-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 200 kg Max. Punnitus | CE8HXJ CO 200-Y1200kg€204.46
KERN AND SOHN CO 20-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 20 kg Max. Punnitus | CE8HXL CO 20-Y120kg€204.46
KERN AND SOHN CO 500-Y1 punnitus/voimanmittauskenno, 500 kg Max. Punnitus | CE8HXN CO 500-Y1500kg€240.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CO 50-Y1 -punnitus/voimanmittauskenno, 50 kg Max. Punnitus
€204.46 / yksikkö