Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CO 5-Y5 punnitus/voimanmittauskenno, 5 kg Max. Punnitus | CJ6ZNF

KERN AND SOHN CO 5-Y5 -punnitus/voimanmittauskenno, 5 kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CJ6ZNF Malli: CO 5-Y5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€439.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila80 astetta C
Max. Pakottaa50 N
Min. Ympäristön lämpötila-20 astetta C
Punnituskapasiteetin5kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.071
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)10.5
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PakottaaPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CO 0.5-Y5 punnitus/voimanmittauskenno, 500g Max. Punnitus | CJ6ZNC CO 0.5-Y55 N500g€439.00
KERN AND SOHN CO 10-Y5 punnitus/voimanmittauskenno, 10 kg Max. Punnitus | CJ6ZND CO 10-Y5100 N10kg€439.00
KERN AND SOHN CO 1-Y5 punnitus/voimanmittauskenno, 1 kg Max. Punnitus | CJ6ZNE CO 1-Y510 N1Kg€439.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CO 5-Y5 -punnitus/voimanmittauskenno, 5 kg Max. Punnitus
€439.00 / yksikkö