Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CO 10-Y4 punnitus/voimanmittauskenno, 10 kg Max. Punnitus | CE8HXF

KERN AND SOHN CO 10-Y4 -punnitus/voimanmittauskenno, 10 kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CE8HXF Malli: CO 10-Y4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Nimellispaino10kg / 100N
Punnituskapasiteetin10kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)3.8
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CO 5-Y4 punnitus/voimanmittauskenno, 5 kg Max. Punnitus | CE8HXU CO 5-Y45kg€282.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CO 10-Y4 -punnitus/voimanmittauskenno, 10 kg Max. Punnitus
€276.63 / yksikkö