Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CK 600-0P1 -kuormituskenno, 600 g Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HVY

KERN AND SOHN CK 600-0P1 -kuormituskenno, 600g Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8HVY Malli: CK 600-0P1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Nimellispaino0.6kg
Punnituskapasiteetin600g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.055
Laivan korkeus (cm)3.5
Laivan pituus (cm)6
Laivan leveys (cm)14.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CK 1-0P1 -kuormituskenno, 1 kg Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HVP CK 1-0P11Kg€39.69
KERN AND SOHN CK 2-0P1 -kuormituskenno, 2kg Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HVR CK 2-0P12kg€39.69
KERN AND SOHN CK 3-0P1 -kuormituskenno, 3 kg Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HVV CK 3-0P13kg€39.69
KERN AND SOHN CK 5-0P1 -kuormituskenno, 5 kg Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HVX CK 5-0P15kg€39.69
KERN AND SOHN CK 600-0P2 -kuormituskenno, 600 g Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HVZ CK 600-0P2600g€58.93
KERN AND SOHN CK 6-0P1 -kuormituskenno, 6 kg Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HWA CK 6-0P16kg€40.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CK 600-0P1 -kuormituskenno, 600g Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€39.69 / yksikkö