Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CK 1000-0P3 Load Cell, 1Kg Max. Weighing, -10 To 40 Deg. C Ambient Temp. Range | CE8HVM

KERN AND SOHN CK 1000-0P3 -kuormituskenno, 1 kg Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8HVM Malli: CK 1000-0P3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Nimellispaino1kg
Punnituskapasiteetin1Kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.5
Laivan pituus (cm)6
Laivan leveys (cm)14.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN JA SOHN CD 100-2P2 -punnitus- / voimanmittaussolut, 1000 kN | CE8HQF CD 100-2P2-€4,450.09
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN CD 10-2P2 -punnitus- / voimanmittaussolut, 200kN | CE8HQG CD 10-2P2-€1,419.22
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN CD 10-3P1 -punnitus- / voimanmittaussolut, 100kN | CE8HQH CD 10-3P1-€553.25
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN CD 20-2P2 -punnitus- / voimanmittaussolut, 200kN | CE8HQJ CD 20-2P2-€1,419.22
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN CD 20-3P1 -punnitus- / voimanmittaussolut, 200kN | CE8HQK CD 20-3P1-€553.25
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN CD 30-2P2 -punnitus- / voimanmittaussolut, 300kN | CE8HQL CD 30-2P2-€2,273.15
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN CD 40-3P1 -punnitus- / voimanmittaussolut, 400kN | CE8HQM CD 40-3P1-€553.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CK 1000-0P3 -kuormituskenno, 1 kg Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€28.12 / yksikkö