Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CE P2012 säädettävä jalkajalka, jopa 2000kg | CE8HRJ

KERN AND SOHN CE P2012 säädettävä pohjajalka, jopa 2000 kg

Varastossa
Tuote: CE8HRJ Malli: CE P2012

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jalka
NimellisarvoJopa 2000kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.367
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN CE P2018 säädettävä pohjajalka, 2500 - 5000Kg | CE8HRK CE P20182500-5000 kg€45.70
KERN AND SOHN CE P2024 säädettävä pohjajalka, 7500 - 10000Kg | CE8HRL CE P20247500-10000 kg€135.91
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN CE RQ12 säädettävä jalkajalka, jopa 2000kg | CE8HTT CE RQ12Jopa 2000kg€37.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CE P2012 säädettävä pohjajalka, jopa 2000 kg
€32.47 / yksikkö